GUANTI ULTRANE 541 # 8
ULTRANE 541 6 guanto da montaggio Ultrane 541 nero Gr. 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MAPA:541-8
Rubix:999220317024616
Produttore:541-8
EAN:3384120280885


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANE 541 # 8
Sviluppato per operazioni di manipolazione e montaggio di precisione, il guanto protettivo Ultrane 541 di Mapa combina un rivestimento in schiuma di nitrile sabbiata con un supporto a maglia senza cuciture. Soddisfa in modo affidabile le esigenze meccaniche quotidiane garantendo al contempo un comfort di utilizzo costantemente elevato.
Caratteristiche:
L'Ultrane 541 si basa sulla tecnologia Resicomfort, un esclusivo processo di rivestimento che massimizza la traspirabilità della mano aumentando al contempo la resistenza all'attrito e all'usura. Il materiale principale, una schiuma di nitrile sabbiata, offre una presa ottimizzata ed è ideale per la manipolazione di pezzi piccoli o scivolosi. Il rivestimento interno senza cuciture con supporto a maglia (Gauge 15) offre un elevato comfort durante l'uso prolungato e riduce le irritazioni cutanee. Il polsino a maglia assicura una calzata sicura e facilita la vestizione e lo svestimento. Lavabile una volta a 40 °C, questo modello contribuisce a prolungare la durata nel quotidiano lavorativo.
Specifiche:
• Materiale del rivestimento: schiuma di nitrile
• Finitura esterna: sabbiata
• Rivestimento interno: supporto a maglia senza cuciture, Gauge 15
• Vestibilità: anatomica
• Tipo di polsino: bordo a maglia
• Colore: nero
• Lunghezza: 22 fino a 28 cm
• Taglie (UE): 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Lavabilità: una volta a 40 °C
• Senza silicone e DMF (dimetilfumarato)
• Resistenza superficiale (EN 1149-1, palmo a 25 % umidità relativa): 2,0 × 10¹¹ Ω
• Resistenza di attraversamento (EN 1149-2, palmo a 25 % umidità relativa): 2,1 × 10¹² Ω
• Unità d'imballo: 12 paia per sacchetto, 96 paia per cartone
Norme:
• EN 388 – 4121A: Protezione dai rischi meccanici. Resistenza all'abrasione livello 4, resistenza al taglio livello 1, resistenza alla lacerazione livello 2, resistenza alla perforazione livello 1, resistenza al taglio secondo ISO 13997 livello A (2,5 N)
• EN 407 – X1XXXX: Protezione dai rischi termici. Resistenza al calore da contatto livello 1 (15 secondi a 100 °C)
• EN ISO 21420 – Destrezza 5/5: Massima precisione per lavori di precisione manuale
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Certificato privo di sostanze nocive e dermatologicamente testato
• Regolamento (CE) n. 1935/2004 e decreto francese del 05.08.2020: Idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti conformemente alla normativa UE
• DPI Categoria 2: Protezione contro rischi medi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
Caratteristiche:
L'Ultrane 541 si basa sulla tecnologia Resicomfort, un esclusivo processo di rivestimento che massimizza la traspirabilità della mano aumentando al contempo la resistenza all'attrito e all'usura. Il materiale principale, una schiuma di nitrile sabbiata, offre una presa ottimizzata ed è ideale per la manipolazione di pezzi piccoli o scivolosi. Il rivestimento interno senza cuciture con supporto a maglia (Gauge 15) offre un elevato comfort durante l'uso prolungato e riduce le irritazioni cutanee. Il polsino a maglia assicura una calzata sicura e facilita la vestizione e lo svestimento. Lavabile una volta a 40 °C, questo modello contribuisce a prolungare la durata nel quotidiano lavorativo.
Specifiche:
• Materiale del rivestimento: schiuma di nitrile
• Finitura esterna: sabbiata
• Rivestimento interno: supporto a maglia senza cuciture, Gauge 15
• Vestibilità: anatomica
• Tipo di polsino: bordo a maglia
• Colore: nero
• Lunghezza: 22 fino a 28 cm
• Taglie (UE): 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Lavabilità: una volta a 40 °C
• Senza silicone e DMF (dimetilfumarato)
• Resistenza superficiale (EN 1149-1, palmo a 25 % umidità relativa): 2,0 × 10¹¹ Ω
• Resistenza di attraversamento (EN 1149-2, palmo a 25 % umidità relativa): 2,1 × 10¹² Ω
• Unità d'imballo: 12 paia per sacchetto, 96 paia per cartone
Norme:
• EN 388 – 4121A: Protezione dai rischi meccanici. Resistenza all'abrasione livello 4, resistenza al taglio livello 1, resistenza alla lacerazione livello 2, resistenza alla perforazione livello 1, resistenza al taglio secondo ISO 13997 livello A (2,5 N)
• EN 407 – X1XXXX: Protezione dai rischi termici. Resistenza al calore da contatto livello 1 (15 secondi a 100 °C)
• EN ISO 21420 – Destrezza 5/5: Massima precisione per lavori di precisione manuale
• OEKO-TEX® STANDARD 100: Certificato privo di sostanze nocive e dermatologicamente testato
• Regolamento (CE) n. 1935/2004 e decreto francese del 05.08.2020: Idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti conformemente alla normativa UE
• DPI Categoria 2: Protezione contro rischi medi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
Punti di forza
• Idoneo al contatto con gli alimenti: utilizzabile nell'industria alimentare senza cambio guanti
• Massima destrezza: il rivestimento in schiuma di nitrile e il tessuto a maglia fine (Gauge 15) garantiscono alta precisione e sensibilità tattile
• Elevata traspirabilità: la tecnologia Resicomfort riduce l'accumulo di calore durante usi prolungati
• Maggiore durata: il rivestimento resistente riduce l'usura e la frequenza di sostituzione
Applicazioni
Il guanto protettivo Mapa Ultrane 541 è particolarmente adatto per lavori di precisione nei settori metalmeccanico, della costruzione di macchine e automobilistico, come il montaggio di piccoli componenti, l'assemblaggio di precisione, i lavori di avvitamento e le attività di manutenzione meccanica. Grazie alla sua idoneità al contatto con gli alimenti è inoltre ottimale per processi di manipolazione, confezionamento e controllo nell'industria alimentare.
Inoltre questo guanto industriale è versatile e utilizzabile in:
• Produzione e montaggio di impianti industriali, in particolare nei settori elettrico e tecnologico
• Logistica, magazzinaggio nonché processi di spedizione e ricezione merci
• Manutenzione generale, in particolare in applicazioni sensibili al silicone come verniciatura, lavorazione del vetro o carrozzeria
Inoltre questo guanto industriale è versatile e utilizzabile in:
• Produzione e montaggio di impianti industriali, in particolare nei settori elettrico e tecnologico
• Logistica, magazzinaggio nonché processi di spedizione e ricezione merci
• Manutenzione generale, in particolare in applicazioni sensibili al silicone come verniciatura, lavorazione del vetro o carrozzeria
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,97 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 39,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore