GUANTI IN PIENO FIORE DI BOVINO COLORE BIANCO TG.10 840015 G-DRIVER-VMI

Guanti G-DRIVER (Pieno fiore di bovino)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS:840015
Rubix:999221222063554
Produttore:840015
GUANTI IN PIENO FIORE DI BOVINO COLORE BIANCO TG.10 840015 G-DRIVER-VMI

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI IN PIENO FIORE DI BOVINO COLORE BIANCO TG.10 840015 G-DRIVER-VMI


Norma: EN388:2016

Guanti pieno fiore di bovino, pollice palmato, elastico di bloccaggio sul dorso.
Sacchetto da 10 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Addetti ai veicoli, conducenti di macchine, manutenzione di casse di legno,
cartoni, plastiche. Mestieri nel settore dell'edilizia e del trasporto. Spedizioni e ricezioni di merci.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepelle
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione