Riferimenti
ATG:56-426-10
Rubix:999181000007786
Produttore:56-426-10
EAN:3466673470910

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTI MAXIDRY 56-426-10(XL)
Supporto in nylon/Lycra, ultra leggero, interamente rivestito in nitrile. Polso di chiusura per la massima vestibilità del guanto. Sacchetto da 12 paia. Norme EN388/EN374.
Nylon,Nitrile Butadiene Rubber
Punti di forza
Eccellente destrezza. Sensazioni tattili ottimali. Impenetrabile ai liquidi. Presa intensa anche in ambienti oleosi. Flessibilità e finezza eccezionali. Sudazione controllata. Eccellente durata. Garantito sicuro per la pelle.
Applicazioni
Per ambienti umidi o oleosi. Manutenzione, manipolazione di parti e piccoli componenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | elastan |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Lunghezza | 260 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 8,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione