Riferimenti
MAPA:500-6
Rubix:999220317024560
Produttore:500-6
EAN:3245425004166


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO 500 # 6
Guanto con rivestimento speciale GRIP&PROOF a base di palmo e dita in nitrile nero su supporto a maglia senza cuciture. Dorso ventilato, polso in maglia. Lunghezza: 23-28 cm Norme: EN388_4121A
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Colore | blu |
| Materiale | nitrile |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,80 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 38,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione