Riferimenti
Honeywell:2049292-09
Rubix:999200100139822


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTI 'VELVET CUT' 2049292 # 9
Guanto bovino pieno fiore idrorepellente, fodera in jersey Kevlar®, cuciture in filo kevlar®. Norme EN420 e EN388.
Punti di forza
La pelle ha subito un arricchimento specifico nel processo di concia per conferirle proprietà idrorepellenti superiori.
Questo trattamento conferisce un'eccezionale morbidezza.
L'elastico a livello del polso migliora la tenuta del guanto.
Il pollice con rinforzo palmare rende il guanto più ergonomico per un maggiore comfort d'uso.
RESISTENZA
La pelle velvet (fleur surchair) offre un'ottima resistenza meccanica.
La fodera in jersey Kevlar® aumenta la resistenza al taglio e protegge dal calore.
Il taglio americano garantisce una migliore solidità (riduzione del numero di cuciture).
SICUREZZA
Il trattamento idrorepellente permette di utilizzare il guanto in ambienti oleosi o umidi in modo duraturo.
L'ampio proteggi-arteria rafforza la protezione del polso contro i rischi meccanici.
Questo trattamento conferisce un'eccezionale morbidezza.
L'elastico a livello del polso migliora la tenuta del guanto.
Il pollice con rinforzo palmare rende il guanto più ergonomico per un maggiore comfort d'uso.
RESISTENZA
La pelle velvet (fleur surchair) offre un'ottima resistenza meccanica.
La fodera in jersey Kevlar® aumenta la resistenza al taglio e protegge dal calore.
Il taglio americano garantisce una migliore solidità (riduzione del numero di cuciture).
SICUREZZA
Il trattamento idrorepellente permette di utilizzare il guanto in ambienti oleosi o umidi in modo duraturo.
L'ampio proteggi-arteria rafforza la protezione del polso contro i rischi meccanici.
Applicazioni
Manipolazione pesante di pezzi metallici taglienti in ambiente oleoso o grasso. Esempi di applicazioni: manipolazione di lamiera, movimentazione di pezzi non sbavati, automotive: imbutitura, ferraggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore