GUANTO MANUTENZIONE GENERALE 848158
Guanti G-GRIP BLUE (Cotone / Lattice rivestito poliestere)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:848158
Rubix:170000000535425
EAN:3660338090851


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MANUTENZIONE GENERALE 848158
Norma: EN388:2016
Guanti lavorati a maglia senza cucitura in cotone poliestere, con rivestimento in lattice naturale antiscivolo sul palmo e sulle dita. Bloccaggio elastico sul polso e dorso della mano aerato per ridurre la sudorazione. Pacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazione di pezzi antiscivolo, umidi e non grassi. Manutenzione di agglomerati e di materiali da costruzione, raccolta di rifiuti domestici, manutenzione di giardini pubblici, spedizione e ricezione di merci, consigliato per i seguenti settori: agricoltura, settore automobilistico, edilizia, alimentare, vetri, logistica, metallurgia, settore pubblico.
PUNTI DI FORZA
Guanti flessibili e robusti, che consentono una notevole agilità e molto resistenti agli strappi. Protegge le mani negli ambienti umidi.
Guanti lavorati a maglia senza cucitura in cotone poliestere, con rivestimento in lattice naturale antiscivolo sul palmo e sulle dita. Bloccaggio elastico sul polso e dorso della mano aerato per ridurre la sudorazione. Pacchetto da 12 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazione di pezzi antiscivolo, umidi e non grassi. Manutenzione di agglomerati e di materiali da costruzione, raccolta di rifiuti domestici, manutenzione di giardini pubblici, spedizione e ricezione di merci, consigliato per i seguenti settori: agricoltura, settore automobilistico, edilizia, alimentare, vetri, logistica, metallurgia, settore pubblico.
PUNTI DI FORZA
Guanti flessibili e robusti, che consentono una notevole agilità e molto resistenti agli strappi. Protegge le mani negli ambienti umidi.
Punti di forza
Superficie estremamente tattile per una presa eccellente
Applicazioni
• Handling of slippery, damp and non-greasy parts
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Materiale | cotone / poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 25,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore