Riferimenti
Ansell:48-705-8
Rubix:999211216043124
Produttore:48705080
EAN:10076490455146



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48705 SIZE 8,0 48705 # 8
Buoni livelli di destrezza e flessibilità. Livello elevato di protezione contro tagli e abrasioni. Buona presa in ambienti asciutti. ll rivestimento sul palmo offre buona protezione contro l'olio rispetto a un guanto a filo continuo o tagliato e cucito
GUANTO ANTITAGLIO EDGE
Punti di forza
- Good dexterity and flexibility
- High cut protection and abrasion level
- Good grip in dry environments
- Palm dipping for good protection against oil compared to a knitted or cut and sew glove
- Also available in vend pack
Applicazioni
Aeronautics|Assembly line|Assembling metal parts and components|Handling sharp or irregular metal pieces|Molding|Plastic injections
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliuretano |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Colore | grigio |
| Materiale | poliuretano (rivestimento); hppe/spandex/fibra di vetro/nylon/poliestere (fodera) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,64 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 65,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore