GUANTO EDGE 76200 SIZE 8,0 76200 # 8

EDGE 76-200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:76-200-8
Rubix:999180300077299
Produttore:76200080
EAN:0076490440336
GUANTO EDGE 76200 SIZE 8,0 76200 # 8
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 76200 SIZE 8,0 76200 # 8


Utilizzabili come guanti o sottoguanti. Convenienza e protezione del prodotto. Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano. Più calzanti e comodi, si lasciano portare per periodi di tempo prolungati. La struttura costruttiva Stringknit assicura un'ottima aerazione della mano. Le mani non si accaldano e non si bagnano di sudore. Ambidestri. Si adattano indifferentemente alle due mani, e sono quindi più economici e convenienti. Tutti i modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non restringono, non induriscono, non si deformano. Più igienici per chi li calza, più convenienti per chi li acquista. 76-200: versioni in cotone, più morbide, più confortevoli, flessibili e a basso rilascio lanuginoso.
Light, stretchy gloves available in various materials and finishes.

Punti di forza

Guanto senza cuciture per un utilizzo di maggior comfort e maggior durata. Utilizzabili come guanti o sottoguanti.
Ambidestri. Non devono essere appaiati, e sono quindi più economici.
Tutti i modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non si restringono, non induriscono, non si deformano. Più igienici per l’utilizzatore. Più convenienti per chi li acquista.

Applicazioni

Ispezione (prelievo, controllo e marcatura).
Consegna delle parti alla linea di produzione.
Supporto e manutenzione della linea di produzione.
Assistenza e riparazione auto.
Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici.
Stoccare carni imballate.
Stoccare bottiglie e lattine.
Stoccare materie prime.
Carico e scarico di scatole o parti grezze.
Prelevare parti e accessori.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantisenza
Livello di resistenza all'abrasione1
Materiale principalenylon
Ambiente di utilizzosecco
Materialenylon
€ 12,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 15,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza