GUANTO SINTETICO 8835 8835 # 9

Guanti isolanti dal freddo 8835 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:8835-9
Rubix:999231207001864
Produttore:8835-9
EAN:7340118422701
GUANTO SINTETICO 8835 8835 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8835 8835 # 9


Guanto invernale molto morbido e confortevole per ambienti freddi e asciutti, con funzione touchscreen che consente di usare lo smartphone tenendo i guanti indosso. Fodera invernale in acrilico. Adatto per lavori generici in ambienti freddi versatili. Palmo in schiuma di nitrile immersa. Un uso più efficiente dell’energia in combinazione con l’uso di energia solare nella produzione ha ridotto le emissioni di CO2 di 60 g/2,1 oz/coppia. Un processo di lavaggio più efficiente ha ridotto il consumo d’acqua del 70% (6 litri/1,6 gal per coppia).

Punti di forza

Resiste al calore da contatto fino a 100 °C, Per touchscreen

Applicazioni

Lavori in aeroporto, Edilizia e costruzioni, Costruzioni, Lavori di installazione, Guida di macchine, Uso di macchine, Lavori di riparazione, Trasporti, Lavori di magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
Ambiente di utilizzoumido
Colorenero
8,21 IVA esclusa
/ Paia
10,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza