GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 6,0 11849 # 6

HyFlex 11849

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-849-6
Rubix:999180600103883
Produttore:11849060
EAN:10076490448766
GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 6,0 11849 # 6
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 6,0 11849 # 6


  • Progettato per fornire comfort e protezione su tutto il perimetro, contro i graffi, gli strappi e lo sporco
  • Il rivestimento traspirante a 360° fornisce una protezione supplementare sul dorso della mano, senza compromettere il comfort
  • Protezione integrale FORTIX™ per un'usura continua e prolungata in ambienti asciutti e abrasivi
  • TecnologiaANSELL GRIP™ per una presa sicura e una giornata di lavoro più sicura
  • Design ergonomico per una vestibilità sicura e confortevole per ottimizzare le prestazioni del lavoratore
Extra protection for longer period of wear.

Punti di forza

  • The fully dipped design offers the worker a 360° protection against scratches, snags and dirt, while the thin foam nitrile coating allow the hand to breath for better comfort
  • Thin fortix™ nitrile foam coating provides extreme comfort and extended durability
  • The form-fitting 11-849 liner matches the natural contours of the hand to create a more comfortable wearing experience
  • No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting

Applicazioni

Picking, fastening components|Fastening components, parts|Transport & Logistics|General handling|Occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 coppie in un sacchetto
Materialespandex|nylon
€ 45,60 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 55,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza