GUANTO EDGE 48703 SIZE 10,0 48703 # 10

Bordo 48703

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-703-10
Rubix:999230317017962
Produttore:48703100
EAN:10076490456235
GUANTO EDGE 48703 SIZE 10,0 48703 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantipelle
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48703 SIZE 10,0 48703 # 10


  • Realizzato con una fodera senza cuciture e un polso lavorato a maglia per offrire una vestibilità aderente nelle applicazioni antitaglio, EDGE® 48-703 combina un buon livello di resistenza al taglio, all'abrasione e al calore in un unico guanto.
  • Inoltre, offre una buona sensibilità, vestibilità e ammortizzazione.
  • Il rinforzo del palmo in pelle protegge il lavoratore in caso di taglio e manipolazione di parti calde.
Un'alternativa conveniente rispetto alla pelle di medio peso, al cotone spesso, all'HPPE o all'aramide, per evitare la doppia guantiera.

Punti di forza

  • Buona destrezza e flessibilità
  • Media protezione al taglio e alti livelli di abrasione
  • Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
  • Il cuscinetto in pelle offre una maggiore sicurezza in termini di presa, protezione dal taglio e dall'abrasione e ammortizzazione durante le applicazioni di stampaggio.

Applicazioni

Manipolazione di parti e lamiere metalliche leggermente oleose|Officina di stampaggio|Assemblaggio primario

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantipelle
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepelle
Confezione12 paia di polisacco; 6 polisacco in cartone
Materialepalmo in pelle (finitura);pelle (rivestimento);polietilene, fibra di vetro (fodera)
164,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
200,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale