GUANTO 8800-9 INFINITY

Guanto sintetico TEGERA 8800 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:8800-9
Rubix:999190700018956
EAN:7340118318516
GUANTO 8800-9 INFINITY
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 8800-9 INFINITY


TEGERA® 8800 Infinity, Guanto sintetico, nitrile, rivestito fino al palmo, nylon, spandex, 15 aghi, finitura liscia, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di precisione
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Thin

Applicazioni

Fine assembly, Machine operating, Installation work, HVAC installation, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work, Service work, Shop work
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
ESDno
Confezione6
Coloregiallo
Materialenylon
Lunghezza235 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,58 IVA esclusa
/ 6 Paia
29,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (7)