Riferimenti
Ansell:11-849-8
Rubix:999180600103885
Produttore:11849080
EAN:10076490448780

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 8,0 11849 # 8
- Progettato per fornire comfort e protezione su tutto il perimetro, contro i graffi, gli strappi e lo sporco
- Il rivestimento traspirante a 360° fornisce una protezione supplementare sul dorso della mano, senza compromettere il comfort
- Protezione integrale FORTIX™ per un'usura continua e prolungata in ambienti asciutti e abrasivi
- TecnologiaANSELL GRIP™ per una presa sicura e una giornata di lavoro più sicura
- Design ergonomico per una vestibilità sicura e confortevole per ottimizzare le prestazioni del lavoratore
Extra protection for longer period of wear.
Punti di forza
- The fully dipped design offers the worker a 360° protection against scratches, snags and dirt, while the thin foam nitrile coating allow the hand to breath for better comfort
- Thin fortix™ nitrile foam coating provides extreme comfort and extended durability
- The form-fitting 11-849 liner matches the natural contours of the hand to create a more comfortable wearing experience
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Applicazioni
Picking, fastening components|Fastening components, parts|Transport & Logistics|General handling|Occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | 12 coppie in un sacchetto |
| Materiale | spandex|nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,60 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 55,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore