GUANTO ACTIVARMR HYLITE 47402 SIZE 10,0 47402 # 10

ActivArmr® Hylite™ 47-402

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:47-402-10
Rubix:999180600104185
Produttore:47402100
EAN:0076490497194
GUANTO ACTIVARMR HYLITE 47402 SIZE 10,0 47402 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR HYLITE 47402 SIZE 10,0 47402 # 10


  • I guanti ActivArmr® Hylite™ combinano il comfort di un guanto in cotone o in pelle leggera con l'eccezionale resistenza all'abrasione e l'oleorepellenza di un guanto rivestito in nitrile.
  • Un'alternativa migliore al cotone, alla pelle leggera e media e al PVC.
  • I guanti ActivArmr® Hylite™ superano il cotone fino a 12 a 1, la pelle leggera 5 a 1 e i guanti rivestiti di PVC 3 a 1
  • Ideali per una varietà di attività lavorative di media intensità
Un'alternativa versatile ai guanti in cotone, pelle leggera e PVC.

Punti di forza

  • Per un maggiore comfort, i guanti ActivArmr® Hylite™ sono dotati di fodera in maglia interlock, dimensioni generose e design sagomato.
  • La speciale formulazione del nitrile offre un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e repellenza all'olio
  • Forma naturale della mano, più facile da indossare per lunghi periodi di tempo
  • Disponibili in un'ampia gamma di stili, lunghezze e taglie
  • Senza silicone. Garantisce la pulizia delle lamiere: importante nell'industria siderurgica e automobilistica.

Applicazioni

Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Assemblaggio del telaio, rifinitura della carrozzeria|Assemblaggio finale|Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)|Taglio di vetri, lastre, pannelli|Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro|Assemblaggio e ispezione di componenti|Magazzino di materie prime|Carico e scarico di autocarri e veicoli|Manipolazione delle merci in entrata
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalecotone
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Confezioneborsa da 12 paia
Materialecotone interlock (fodera)
Lunghezza270 mm
€ 34,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 42,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza