Riferimenti
Ansell:48-125 10
Rubix:999180600104208
Produttore:48125100
EAN:0076490455859





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48125 SIZE 10,0 48125 # 10
Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, migliore produttività. Il 48-125 mostra una contaminazione più rapida dello sporco. Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti
A good level of abrasion resistance & grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.
Punti di forza
• Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Il 48-125 mostra una contaminazione dello sporco più rapida
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e favorisce la sicurezza e l’uso dei guanti
Il 48-125 mostra una contaminazione dello sporco più rapida
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e favorisce la sicurezza e l’uso dei guanti
Applicazioni
Automotive; Elettronica; Olio e gas; Macchine ed equipaggiamento; Trasporto; Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; Assemblaggio di piccoli pezzi; Manipolazione generale; Imballaggio; Ispezione della qualità
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliestere |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliuretano (materiale di rivestimento); poliestere (materiale della fodera) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 13,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione