Riferimenti
Ansell:48-919-7
Rubix:999211216043099
Produttore:48919070
EAN:0076490435974

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 48919 # 7
Buona combinazione di presa e oleorepellenza. Eccellente resistenza all'abrasione. Il doppio strato di rivestimento di nitrile mantiene le mani asciutte e il comfort nel manipolare strumenti e oggetti oleosi. In conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici). Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. Applicabile in ambienti oleosi
GUANTO MULTIUSO OLEOREPELLENTE EDGE
Punti di forza
- Good combination of grip & oil repellence
- Excellent abrasion resistance
- Double layer nitrile coating keeps hands dry and comfortable when handling oily parts and tools
- In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards)
- Elastic knit-wrist ensures snug fit
- Applicable in oily environments
Applicazioni
Assembly of parts|Maintenance|Metal Fabrication|Quality control
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliestere |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 32,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore