GUANTO SINTETICO 883A 883A # 5

Guanto sintetico TEGERA 883A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:883A-5
Rubix:999220128019429
EAN:7340118381107
GUANTO SINTETICO 883A 883A # 5
Riepilogo info tecniche
Grandezza5
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 883A 883A # 5


TEGERA® 883A, Guanto sintetico, schiuma di nitrile, palmo rivestito, Lycra®, nylon, 15 g, modello di presa in microschiuma, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di precisione
Flexible, soft and skin friendly synthetic glove, palm-dipped with nitrile micro foam.

Punti di forza

Resistenza: I guanti offrono eccellenti livelli di resistenza allo strappo e all'abrasione in varie geometrie di immersione
Grip: Dotati di un disegno in schiuma che offre eccellenti livelli di presa
Stile del polso: Il polso in maglia elastica assicura una vestibilità sicura e il massimo comfort
Materiale: I guanti sono realizzati in schiuma di nitrile che garantisce una destrezza di livello 5.

Applicazioni

Agricultural work,Airport work,Assembly,Building and construction,Carpentry,Construction,Electrical installation,Engineering,Fine assembly,Gardening,HVAC installation,Inspection work,Installation work,Machine driving,Machine operating,Painting,Repair work,Sanitation,Soil preparation,Transport work,Warehouse work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza5
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenitrile
Ambiente di utilizzosecco
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,73 IVA esclusa
/ Paia
4,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)