GUANTO SINTETICO 722 722 # 6

Guanti TEGRA 722

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:722-6
Rubix:999190700018424
EAN:7392626057883
GUANTO SINTETICO 722 722 # 6

Riepilogo info tecniche

Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 722 722 # 6


Guanto sintetico, nitrile, rivestimento a 3/4, finitura liscia, 13 aghi, poliestere, Cat. II, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio
Practical and flexible synthetic glove for work in damp and dirty environments.

Punti di forza

CARATTERISTICHE Colore ad alta visibilità, palmo e nocche idrorepellenti e oleorepellenti PREVIENE IL RISCHIO DI Lesioni da abrasione, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con umido, contatto con oli, contatto con oli e grassi AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Ambienti bagnati, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO Assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, lavori di impiantistica, costruzioni, preparazione del suolo, lavori in cemento, trasporti, lavori nell’industria del legno, giardinaggio, decontaminazione TIPO DI LAVORO Applicazione media

Applicazioni

Assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, lavori di impiantistica, costruzioni, preparazione del suolo, lavori in cemento, trasporti, lavori nell’industria del legno, giardinaggio, decontaminazione

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza6
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenitrile
ESDno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Confezionepaia per confezione/cartone: 12/120
Materialenitrile
Lunghezza220 mm
Paese d'origineCN
€ 1,76 IVA esclusa
/ Paia
€ 2,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza