ALPHATEC 87-190 SIZE 8.0 (87190080BP) 87190 # 8
AlphaTec® 87-190
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:87-190-8 BP
Rubix:999180300077302
Produttore:87190080BP

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87-190 SIZE 8.0 (87190080BP) 87190 # 8
- Trattato appositamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche.
- Spessore di 0,35 mm, offre un’eccezionale sensibilità.
- Eccellente rapporto qualità/prezzo.
Punti di forza
- Guanto per uso molto leggero
- Fodera in flock di cotone al 100%
- Eccellente destrezza e tattilità
- Clorurato
Applicazioni
Pulizia|Assemblaggio di parti|Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Confezione | 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone |
| Colore | giallo |
| Materiale | flocking di cotone |
| Lunghezza | 305 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione