GUANTI IN PELLE FIORE 4124X 07140 # 10
Guanti in pelle bovina fiore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PIP Protective Industrial Products:07140-10
Rubix:999230613017495

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI IN PELLE FIORE 4124X 07140 # 10
EN 388 3133X-N 407 413XXX
Guanto con palmo e dorso realizzato in pelle fiore di vacchetta, orlato. Elastico posteriore.
Composizione: pelle pieno fiore
Colore: 050 bianco
Taglie: 7-8-9-10-11
Scatola completa: 120 paia.
Guanto con palmo e dorso realizzato in pelle fiore di vacchetta, orlato. Elastico posteriore.
Composizione: pelle pieno fiore
Colore: 050 bianco
Taglie: 7-8-9-10-11
Scatola completa: 120 paia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,34 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 37,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
