2891S-SGAF 2891 OCCHIALE A MASCHERINA, A TENUTA DI GAS, SCOTCHGARD (AF), CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100146291

3M™ 2890A Occhiali a mascherina di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:2891S-SGAF
Rubix:999190300024208
Produttore:7100146291
EAN:04054596478145
2891S-SGAF 2891 OCCHIALE A MASCHERINA, A TENUTA DI GAS, SCOTCHGARD (AF), CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100146291
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2891S-SGAF 2891 OCCHIALE A MASCHERINA, A TENUTA DI GAS, SCOTCHGARD (AF), CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100146291


Laboratori Verniciatura e Decorazione Chirurgia EN 166:2001 Lente in acetato Trasparenti Anti-appannamento 2C-1,2 3M 1 N FT Droplet
I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.

Punti di forza

Design con ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. La possibilità di scegliere le lenti in acetato consente di ottenere una protezione da particelle a elevata velocità con impatto medio (En 166 1BT) e da metallo fuso Resistenza migliorata grazie a un rivestimento antigraffio a elevate prestazioni Stanghette morbide e flessibili, per un maggiore comfort dell'utente. Il trattamento della lente garantisce protezione da graffi e appannamento. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche.

Applicazioni

Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso99 g
Tipologiaocchiali a mascherina
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,36 IVA esclusa
/ Unità
21,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Materiale oculare

selezionare le varianti (4)