2890SA MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN ACETATO (AF) BANDA ELASTICA, A TENUTA DI GAS 7000032483

3M™ 2890A Occhiali a mascherina di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2890SA
Rubix:999190300023584
Produttore:7000032483
EAN:4046719302093
2890SA MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN ACETATO (AF) BANDA ELASTICA, A TENUTA DI GAS 7000032483

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale oculareacetato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2890SA MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN ACETATO (AF) BANDA ELASTICA, A TENUTA DI GAS 7000032483


Laboratori Verniciatura e Decorazione Chirurgia EN 166:2001 Lente in acetato Trasparenti Anti-appannamento 2C-1,2 3M 1 N FT Droplet

Punti di forza

Design con ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. La possibilità di scegliere le lenti in acetato consente di ottenere una protezione da particelle a elevata velocità con impatto medio (En 166 1BT) e da metallo fuso Resistenza migliorata grazie a un rivestimento antigraffio a elevate prestazioni Stanghette morbide e flessibili, per un maggiore comfort dell'utente. Il trattamento della lente garantisce protezione da graffi e appannamento. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche.

Applicazioni

Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio107,6 g
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale oculareacetato
Peso67 g
Tipologiaocchiale di sicurezza
Paese d'origineTW
€ 16,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Materiale oculare