OCCHIALE DI SICUREZZA IN POLICARBONATO LENTI TRASP.VENTILATO BLAPSI
OCCHIALI BOLLE BLAPSI BLAST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bollé Safety:BLAPSI
Rubix:999220120012232
EAN:3660740003050


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE DI SICUREZZA IN POLICARBONATO LENTI TRASP.VENTILATO BLAPSI
Il suo comfort incomparabile e la sua modularità lo rendono un must. Con l'accessorio "Visiera", il modello BLAST può essere utilizzato allo stesso modo di uno schermo facciale, per una garanzia di protezione equivalente.
Norme: EN166 e EN170.
Norme: EN166 e EN170.
Punti di forza
Con o senza schiuma (a seconda della versione). Campo visivo panoramico. Snodo girevole. Treccia regolabile. Scivolo di trabocco per i liquidi. Possibilità di indossare occhiali correttivi. Possibilità di indossare un respiratore a semimaschera.
Applicazioni
Protezione contro polvere e aerosol liquidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 129 g |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 113 g |
| 225 mm | |
| 70 mm | |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione