OCCHIALE UVEX ULTRASONIC 9302-045 349302045

Occhiali a ultrasuoni Uvex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9302045
Rubix:999220324081305
Produttore:9302.045
EAN:4031101517780
OCCHIALE UVEX ULTRASONIC 9302-045 349302045
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX ULTRASONIC 9302-045 349302045


Uvex Ultrasonic flip up è una maschera leggera con filtro di saldatura sollevabile per una perfetta protezione combinata contro le proiezioni meccaniche, il metallo fuso, l'intrusione di polvere e le radiazioni infrarosse. Il filtro per saldatura grigio di nuova generazione garantisce un perfetto riconoscimento del colore secondo la norma EN 172. La maschera è costituita da una combinazione di materiali high-tech in elastomero termoplastico flessibile (grigio) e rigido (nero) per un facile posizionamento senza pressione per una protezione completa e un'eccellente stabilità della maschera. Il sistema di ventilazione indiretta garantisce un ambiente oculare non irritante e riduce il rischio di appannamento, per un comfort superiore durante l'uso prolungato e una maggiore sicurezza durante l'uso della maschera. Norme EN166, EN169, EN172 (versione fumé).

Punti di forza

Maschera leggera con filtro di saldatura sollevabile. Perfetta protezione combinata contro le proiezioni meccaniche, il metallo fuso, l'intrusione di polvere e le radiazioni infrarosse. Combinazione di materiali high-tech in elastomero termoplastico flessibile (grigio) e rigido (nero) per un comfort ottimale. Sistema di ventilazione indiretta. Schermo panoramico. Schermo facilmente intercambiabile.

Applicazioni

Rettifica. Taglio con ossigeno. Saldatura. Fonderia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso126 g
Tipologiaocchiali di sicurezza
Paese d'origineCZ
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,47 IVA esclusa
/ Unità
35,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione