2891-SGAF 2891 OCCHIALE A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, SCOTCHGARD (AF), CON LENTE IN PC TRASP 7100146292
3M™ 2890A Occhiali a mascherina di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:2891-SGAF
Rubix:999190300025331
Produttore:7100146292
EAN:04054596478114





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2891-SGAF 2891 OCCHIALE A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, SCOTCHGARD (AF), CON LENTE IN PC TRASP 7100146292
Laboratori
Verniciatura e Decorazione
Chirurgia EN 166:2001 Lente in acetato Trasparenti Anti-appannamento 2C-1,2 3M 1 N FT Droplet
I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.
Punti di forza
Design con ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. La possibilità di scegliere le lenti in acetato consente di ottenere una protezione da particelle a elevata velocità con impatto medio (En 166 1BT) e da metallo fuso Resistenza migliorata grazie a un rivestimento antigraffio a elevate prestazioni Stanghette morbide e flessibili, per un maggiore comfort dell'utente. Il trattamento della lente garantisce protezione da graffi e appannamento. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche.
Applicazioni
Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 68 g |
| Tipologia | occhiali a mascherina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione