71511-99999 INSERTO PER OCCHIALE DI PROTEZIONE TORA CCS 7100032645
Guarnizioni in schiuma e TPE 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TCCSSR
Rubix:999190300023173
Produttore:7100032645
EAN:04046719894222
Documenti
Dettagli del prodotto : 71511-99999 INSERTO PER OCCHIALE DI PROTEZIONE TORA CCS 7100032645
Riduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™.
I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido.
La guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.
Punti di forza
L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione;L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici;L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore;Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni;Studiati per adattarsi a gamme specifiche di 3M™ occhiali di protezione
Applicazioni
Edilizia, Assemblaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 475,20 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 579,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione