MASCHERINA DI SICUREZZA GLOBE GLOBEN10W

Occhiali di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bollé Safety:GLOBEN10W
Rubix:999240325037963
EAN:3660740018733
MASCHERINA DI SICUREZZA GLOBE GLOBEN10W

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA DI SICUREZZA GLOBE GLOBEN10W


Globe garantisce una protezione ottimale grazie al suo eccezionale campo visivo. Disponibile in diverse versioni, il prodotto è una soluzione essenziale per qualsiasi azienda alla ricerca di una maschera ultra-protettiva, semplice ed efficace. La sua montatura leggermente traslucida offre una migliore percezione dell'ambiente, senza riflessi, per una visione ottimale. Il suo design offre la possibilità di migliorare la riciclabilità del prodotto a fine vita, separando rapidamente i materiali tra loro per favorire la selezione delle parti non trattate.

Punti di forza

Gli occhiali di sicurezza con lenti chiare sono indispensabili in ambienti chiusi
Le lenti chiare Bolle Safety garantiscono il 90% di trasmissione della luce
Sono compatibili con il rivestimento antiappannamento PLATINUM

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso113 g
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore