MASCHERINA FILTERSPEC PRO GOGGLE VALVED DIRECT VENT FFP3 MASK ANTI MIST LENS AGE130-201-100

Occhiale Filterspec® PRO FFP3V Valvolato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:AGE130-201-100
Rubix:999240115001920
EAN:5038428116633
MASCHERINA FILTERSPEC PRO GOGGLE VALVED DIRECT VENT FFP3 MASK ANTI MIST LENS AGE130-201-100

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERINA FILTERSPEC PRO GOGGLE VALVED DIRECT VENT FFP3 MASK ANTI MIST LENS AGE130-201-100


L'esclusivo brevetto FilterSpec® Pro™ combina senza sforzo la protezione degli occhi e delle vie respiratorie. La lente in policarbonato monopezzo a base 5,5 offre una copertura ottimale e un'ottica di classe 1, mentre l'involucro morbido ed ergonomico della maschera offre livelli eccellenti di comfort e livelli di protezione imbattibili. Rivestimento antigraffio di serie. Filtrazione FFP3V con un'efficienza del 99%. FilterSpec® supera di oltre la metà la norma EN149 per quanto riguarda la resistenza alla respirazione e si attesta oltre il 3% al di sopra dello standard per quanto riguarda l'efficienza di filtrazione. Include un supporto bianco, 3 filtri e un occhiale con lente Clear HC e Anti-Mist.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso3385 g
Tipologiaocchiali di sicurezza
Paese d'origineCN
€ 46,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione