2890 MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) BANDA ELASTICA, VENTILAZIONE INDIRETTA 7000032480

3M™ 2890A Occhiali a mascherina di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:2890
Rubix:999180300076092
Produttore:7000032480
EAN:04046719302031
2890 MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) BANDA ELASTICA, VENTILAZIONE INDIRETTA 7000032480
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2890 MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS/AF) BANDA ELASTICA, VENTILAZIONE INDIRETTA 7000032480


Laboratori Verniciatura e Decorazione Chirurgia EN 166:2001 Lente in acetato Trasparenti Anti-appannamento 2C-1,2 3M 1 N FT Droplet
3M™ GoggleGear™ Safety Goggles 2890 Series are high-wrap safety goggles available with a superior anti-scratch and anti-fog coatings for increased durability and vision. Our goggles feature a modern, slim design and a wide, elastic strap for easy adjustability.

Punti di forza

Design con ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. La possibilità di scegliere le lenti in acetato consente di ottenere una protezione da particelle a elevata velocità con impatto medio (En 166 1BT) e da metallo fuso Resistenza migliorata grazie a un rivestimento antigraffio a elevate prestazioni Stanghette morbide e flessibili, per un maggiore comfort dell'utente. Il trattamento della lente garantisce protezione da graffi e appannamento. Lenti di acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche.

Applicazioni

Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890, dal design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell'aria e comfort, nonché minore appannamento in ambienti caldi e umidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio108,7 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso67 g
Tipologiaocchiali di sicurezza
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,14 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Materiale oculare

selezionare le varianti (6)