OCCHIALE MASCHERINA UVEX ULTRAVISION 9301-105 TRASPARENTE 0349301105

Occhiali da vista UltraVision

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9301105
Rubix:999210720021459
Produttore:9301105
EAN:4031101067742
OCCHIALE MASCHERINA UVEX ULTRAVISION 9301-105 TRASPARENTE 0349301105

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE MASCHERINA UVEX ULTRAVISION 9301-105 TRASPARENTE 0349301105


Visibilità illimitata grazie alla finestra Super Panorama con campo visivo di 180°. Collegamento perfetto e senza pressione al viso. Vestibilità ottimale ed elevato comfort grazie alla morbida montatura. L'avanzato sistema di ventilazione offre un comfort eccezionale a chi lo indossa. Si adatta perfettamente agli occhiali correttivi grazie allo speciale incavo per le molle degli occhiali. Archetto facilmente regolabile. Lente facile da sostituire. Montatura grigia trasparente con lente chiara. Lente in policarbonato. Rivestimento antigraffio e antivapore (rivestimento supravision HC-AF). Il rivestimento supravision HC-AF è antiappannante all'interno ed estremamente antigraffio all'esterno, oltre che resistente agli agenti chimici. L'effetto "Nano-clean" assicura che le lenti siano facili da pulire e meno sensibili allo sporco. Marchio della lente: 2C-1.2 W 1B9 KN CE.

Punti di forza

Occhiali molto confortevoli. Ampio campo visivo. Appositamente progettati per chi porta gli occhiali. Ampio archetto elastico regolabile, molto confortevole. Montatura impermeabile ma senza pressione. Efficiente sistema di ventilazione. Facile sostituzione degli oculari.

Applicazioni

Rischio di proiezione di particelle solide, polvere.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Paese d'origineCZ
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali