FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI IN PO 7000062781
3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FHEITAF
Rubix:999220804031643
Produttore:7000062781
EAN:4046719707454






Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI IN PO 7000062781
Vernice, malta, cemento o polvere di molatura(BUL) Pericoli di natura meccanica (classificazione B - 120 m/s)(BUL) Proiezioni di particelle solide (metallo, legno ...)(BUL) Molatura, foratura, lavorazione della pietra, manutenzione...(BUL) Polvere (vetreria, operazioni di manutenzione dello stampo...)(BUL) Liquidi (laboratorio... )(BUL) Condensazione, graffi e UV (scariche elettriche accidentali)
Punti di forza
Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visuale Viene fornita un'eccellente protezione da goccioline di liquidi e macroparticelle di polvere Trattamento DX per un'eccellente protezione antigraffio e eantiappannamento Cinghia elastica in nylon facilmente regolabile grazie a un sistema a fermaglio e ad un meccanismo di fissaggio della cinghia Sistema di ventilazione indiretta per proteggere dalle goccioline di liquidi e dalle grandi particelle di polvere Trattamento antigraffio e antiappannamento, a garanzia di una maggiore durata e una migliore visione
Applicazioni
Gli occhiali di sicurezza a mascherina Fahrenheit presentano una montatura in morbido PVC trasparente con ampia area di supporto intorno al viso per aumentare il comfort. Dotati di un canale laterale sulla montatura specifico per le stanghette degli occhiali da vista. Forma aerodinamica con lenti cilindriche per una visibilità senza distorsione a 180º. Modello progettato specificamente per essere indossato con occhiali da vista, maschere antipolvere o respiratori a semimaschera. Sistema di ventilazione indiretta previene l’appannamento e la penetrazione di liquidi e polveri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 109 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 67 g |
| Tipologia | occhiali a mascherina |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione