OCCHIALE A MASCHERINA PROTETTIVA GOGGLEGEAR GG3201-AAF 7100325039
Occhiali a mascherina protettivi 3M™ GoggleGear™ serie 3000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100325039
Rubix:999260304000719
Produttore:7100325039
EAN:08887862976986

Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE A MASCHERINA PROTETTIVA GOGGLEGEAR GG3201-AAF 7100325039
Gli occhiali a mascherina protettivi 3M™ GoggleGear™ serie 3000 sono caratterizzati da un design di dimensioni standard con lenti avvolgenti per un migliore campo visivo e nasello scanalato per una vestibilità più comoda. Scegli tra vari modelli con anti-appannamento o trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™. Il modello GoggleGear™ 3000 è disponibile con ventilazione indiretta per una migliore circolazione dell'aria e prestazioni anti-appannamento. Inoltre, è classificato con protezione 3 dalle gocce, 4 dalle particelle di grandi dimensioni e 6 dai flussi di liquidi. Include un cinturino regolabile in tela di poliestere o in neoprene facile da pulire, nonché un design della struttura ottimizzato con fessure per contenere molti occhiali da vista. Il modello di lente in acetato soddisfa i requisiti di resistenza agli agenti chimici dettati dallo standard ISO 16321 e contribuisce a proteggere i lavoratori dai rischi chimici.
Gli occhiali a mascherina protettivi 3M™ GoggleGear™ serie 3000 sono caratterizzati da un design di dimensioni standard con lenti avvolgenti per un migliore campo visivo e nasello scanalato per una vestibilità più comoda. Il design della struttura è ottimizzato in modo da contenere molti occhiali da vista.
Punti di forza
Occhiali a mascherina protettivi di dimensioni standard progettati con lenti avvolgenti per un migliore campo visivo e nasello scanalato per una vestibilità più comoda; Scegli tra vari modelli con anti-appannamento o trattamento anti-appannamento di protezione 3M™ Scotchgard™.; Ventilazione indiretta per una migliore circolazione dell'aria e prestazioni anti-appannamento; Con classificazione 3 (protezione dalle gocce), 4 (protezione dalle particelle di grandi dimensioni) e 6 (protezione dai flussi di liquido); Il design della struttura è ottimizzato con fessure in modo da contenere molti occhiali da vista; Struttura disponibile in due materiali. La struttura in PVC traslucido aiuta a migliorare il rilevamento periferico offrendo al contempo resistenza agli agenti chimici; la struttura in TPV nero flessibile e di alta qualità offre maggiore comfort e vestibilità; Il cinturino regolabile consente agli utenti di personalizzare la vestibilità, aumentando il comfort in caso di utilizzo prolungato. Disponibile in tela o in neoprene facile da pulire; Questo prodotto è conforme ai requisiti dello standard e offre protezione UV in conformità alla Tabella 5 dello standard EN ISO 16321-1: 2022 per la gamma specificata; Le lenti in policarbonato soddisfano i requisiti dello standard EN ISO 16321-1:2022 sugli occhiali a mascherina con classificazione di resistenza all'impatto o standard; Alcuni modelli soddisfano i requisiti delle prestazioni di resistenza all'appannamento (N) indicati nello standard EN ISO 16321-1:2022
Applicazioni
These products may be suitable for use in a wide variety of applications including, but not limited to industrial manufacturing, metal working, mining/oil and gas, construction, food industry, pharmaceutical, and general laboratory.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | acetato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,92 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 168,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




