OCCHALE DI SICUREZZA BLAST BLFAPSI

OCCHIALI BOLLE BLAPSI BLAST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bollé Safety:BLFAPSI
Rubix:999220120012230
EAN:3660740003074
OCCHALE DI SICUREZZA BLAST BLFAPSI

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OCCHALE DI SICUREZZA BLAST BLFAPSI


Il suo comfort incomparabile e la sua modularità lo rendono un must. Con l'accessorio "Visiera", il modello BLAST può essere utilizzato allo stesso modo di uno schermo facciale, per una garanzia di protezione equivalente.
Norme: EN166 e EN170.

Punti di forza

Con o senza schiuma (a seconda della versione). Campo visivo panoramico. Snodo girevole. Treccia regolabile. Scivolo di trabocco per i liquidi. Possibilità di indossare occhiali correttivi. Possibilità di indossare un respiratore a semimaschera.

Applicazioni

Protezione contro polvere e aerosol liquidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112 g
Peso imballaggio132 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso113 g
225 mm
70 mm
Paese d'origineTW
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione