GOGGLEGEAR 6000 LENTI DI RICAMBIO RIBALTABILI GRIGIE ANTIGRAFFIO CON RIVESTIMENTO IR5, GG6050AS-CLEN 7100243987

3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina serie 6000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:GG6050AS-CLENS
Rubix:999210915010852
Produttore:7100243987
EAN:04054596869875
GOGGLEGEAR 6000 LENTI DI RICAMBIO RIBALTABILI GRIGIE ANTIGRAFFIO CON RIVESTIMENTO IR5, GG6050AS-CLEN 7100243987
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GOGGLEGEAR 6000 LENTI DI RICAMBIO RIBALTABILI GRIGIE ANTIGRAFFIO CON RIVESTIMENTO IR5, GG6050AS-CLEN 7100243987


Per occhiali a mascherina con ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™, utilizzare 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000. I nostri occhiali a mascherina ad ampio profilo sono dotati di ventilazione indiretta per consentire la circolazione dell'aria e ridurre l'appannamento. La lente in policarbonato è dotata di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ per una protezione anti-appannamento superiore e una maggiore durata che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua*. Sono disponibili con vari colori della montatura e differenti tipologie di lenti. *Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.
3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.

Punti di forza

Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata

Applicazioni

Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Peso720 g
Tipologiaaccessorio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,96 IVA esclusa
/ Unità
17,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione