FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VERSIONE PER ELMETTO, RIVESTIMENTO IN SCHIUMA, A TENUTA STAGNA, AN 7000062786
3M™ Fahrenheit™ Safety Goggles
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FHEITSAH
Rubix:999220804031647
Produttore:7000062786
EAN:4046719707577

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
Documenti
Dettagli del prodotto : FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VERSIONE PER ELMETTO, RIVESTIMENTO IN SCHIUMA, A TENUTA STAGNA, AN 7000062786
Gli occhiali di sicurezza a mascherina Fahrenheit presentano una montatura in morbido PVC trasparente con ampia area di supporto intorno al viso per aumentare il comfort. Dotati di un canale laterale sulla montatura specifico per le stanghette degli occhiali da vista. Forma aerodinamica con lenti cilindriche per una visibilità senza distorsione a 180º. Modello progettato specificamente per essere indossato con occhiali da vista, maschere antipolvere o respiratori a semimaschera. Sistema di ventilazione indiretta previene l’appannamento e la penetrazione di liquidi e polveri. . La versione non ventilata protegge anche da gas e fumi. La vesrione con lenti in acetato è idonea per applicazioni chimiche.
Punti di forza
Con schiuma per coloro che indossano il casco. Versione non ventilata. Montatura con canale per le stanghette degli occhiali da vista. La fascia è regolabile per una migliore tenuta Speciali cinghie regolabili per attacco all'elmetto 3M™ G3000 Foderati in schiuma per una comoda vestibilità Rivestimento antinebbia per ridurre l'appannamento delle lenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 109 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Peso | 67 g |
| Tipologia | occhiali a mascherina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





