OCCHIALE MASCHERA MEGASONIC 9320265

OCCHIALI DI SICUREZZA UVEX MEGASONIC SV. EXC. ANTRACITE/BLU BLAN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9320265
Rubix:999201007069926
EAN:4031101790794
OCCHIALE MASCHERA MEGASONIC 9320265

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE MASCHERA MEGASONIC 9320265


Questi occhiali uvex megasonic wide-view rivoluzionano i dispositivi di protezione individuale grazie al loro design innovativo e al campo visivo esteso. Progettati per fornire una visione ottimale nelle condizioni più difficili, questi occhiali combinano ergonomia, design sportivo e prestazioni protettive avanzate.


Perfetti per l'uso professionale, gli occhiali garantiscono comfort e sicurezza per tutto il giorno.Caratteristiche: questi occhiali di sicurezza hanno un design sportivo e una vestibilità ergonomica. L'esclusiva lente senza montatura, combinata con un archetto extra-largo e flessibile, assicura una vestibilità ottimale. Grazie alla tecnologia uvex supravision excellence, questi occhiali offrono una protezione antiappannamento duratura e un'eccezionale resistenza ai graffi e agli agenti chimici.





Compatibile con gli occhiali da vista e con altri dispositivi di protezione individuale, questo prodotto può essere facilmente adattato alle diverse esigenze dei professionisti.Specifiche: - Materiale lente: policarbonato trasparente - Rivestimento: uvex supravision excellence (antiappannamento e antigraffio) - Peso: 96 g - Colore: antracite con montatura blu, blu con montatura blu, blu con montatura blu.





Colori: montatura antracite, fascia blu. - Campo visivo: ottimizzato e senza montatura. - Fascia: extra larga (30 mm), regolabile. - Compatibilità: compatibile con occhiali da vista e altri DPI. - Sostituzione: fascia e lente facilmente intercambiabili.Norme:
Questi occhiali sono conformi alle norme EN 166 e EN 170 e garantiscono una protezione contro gli impatti di media energia (120 m/s) e la resistenza a temperature estreme da -5 °C a +55 °C.


Le marcature 3 e 4 offrono una protezione efficace contro i liquidi, la polvere e i raggi UV fino a 400 nm.Informazioni sulmarchio: Uvex è un marchio noto per il suo impegno a proteggere le persone sia sul posto di lavoro che durante le attività del tempo libero. Specializzata in sicurezza e sport, Uvex offre dispositivi di protezione individuale innovativi e di alta qualità. La produzione "Made in Germany" è garanzia di qualità e affidabilità e posiziona il marchio come leader del settore. L'azienda si impegna a fornire prodotti che combinano sicurezza, comfort e stile per garantire la soddisfazione degli utenti.

Punti di forza





- Visione eccezionale: campo visivo ottimizzato per una visione migliore. - Comfort superiore: archetto extra-largo e montatura flessibile per una vestibilità perfetta. - Protezione rinforzata: resistente agli urti, agli agenti chimici e alle temperature estreme. - Facilità di manutenzione: nanotecnologia per una facile pulizia delle superfici. - Versatilità: compatibile con occhiali da vista e altri dispositivi di protezione.

Applicazioni








- Macelli e agricoltura. - Assemblaggio, industria automobilistica e aeronautica. - Pulizia, costruzione e demolizione. - Perforazione e manutenzione delle officine. - Produzione di alimenti e bevande. - Silvicoltura e industria manifatturiera. - Laboratori e forze dell'ordine. - Macchinari, lavorazione e muratura.





Macchinari, lavorazioni meccaniche e muratura - Produzione di metalli e miniere - Petrolio, gas e vernici - Farmaceutica e controllo qualità - Costruzione di strade e segherie - Trasporti e protezione dai raggi UV - Magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso96 g
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione