OCCHIALE A MASCHERINA UVEX PHEOS CX2 SONIC 9309-275 349309275
Occhiale sonico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9309275
Rubix:999190500029786
Produttore:9309275
EAN:4031101685861



Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE A MASCHERINA UVEX PHEOS CX2 SONIC 9309-275 349309275
Con il suo design compatto e leggero, uvex pheos cx2 sonic è il compagno ideale per qualsiasi lavoro. Questi occhiali funzionali a visione ampia offrono un comfort impressionante e, grazie alla tecnologia di rivestimento uvex supravision, garantiscono un campo visivo chiaro anche in condizioni climatiche estreme.
Punti di forza
I più leggeri occhiali da vista compatti di Uvex (34 grammi)
Colori della montatura: bianco, nero
Lente Pc grigia 23 %
Versione con filtro Sunglare
Certificato secondo la norma en 166 (protezione personale degli occhi) e en 172 (filtri Sunglare per uso industriale)
Etichettatura: w 166 3 4 bt ce - 5-2,5 w 1 bt kn ce
Elevata resistenza meccanica b (120 m/s)
Designazione 3 (liquidi), 4 (polvere grossolana) e t (temperature estreme)
Affidabile protezione uv 400
Protezione confortevole grazie alla fronte morbida e al nasello stampato direttamente sulla lente
Esterno antigraffio, interno permanentemente antiappannante (uvex supravision extreme)
Fascia in tessuto molto morbida e leggera per una vestibilità sicura e confortevole
Può essere facilmente combinata con altri occhiali da vista ppe
Colori della montatura: bianco, nero
Lente Pc grigia 23 %
Versione con filtro Sunglare
Certificato secondo la norma en 166 (protezione personale degli occhi) e en 172 (filtri Sunglare per uso industriale)
Etichettatura: w 166 3 4 bt ce - 5-2,5 w 1 bt kn ce
Elevata resistenza meccanica b (120 m/s)
Designazione 3 (liquidi), 4 (polvere grossolana) e t (temperature estreme)
Affidabile protezione uv 400
Protezione confortevole grazie alla fronte morbida e al nasello stampato direttamente sulla lente
Esterno antigraffio, interno permanentemente antiappannante (uvex supravision extreme)
Fascia in tessuto molto morbida e leggera per una vestibilità sicura e confortevole
Può essere facilmente combinata con altri occhiali da vista ppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione