FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, T-N-WEAR , VENTILAZIONE INDIRETTA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE 7000062783

Occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:7136013
Rubix:999220804031645
Produttore:7000062783
EAN:04046719707515
FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, T-N-WEAR , VENTILAZIONE INDIRETTA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE 7000062783
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, T-N-WEAR , VENTILAZIONE INDIRETTA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE 7000062783


Ottieni una protezione confortevole sopra gli occhiali da vista grazie a 3M™ Fahrenheit™ occhiali a mascherina.

I nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata per migliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.
I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.

Punti di forza

Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista;Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici;Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas;Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale

Applicazioni

Questo speciale modello è stato appositamente ideato per la protezione da spruzzi dovuti all’attività di tinteggiatura, e da polveri di stucco, cemento o molatura. Tear-N-Wear utilizza un sistema di strisce adesive in poliestere che impedisce la diffusione della luce ed elimina la distorsione. Gli occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear vengono forniti con due pellicole in poliestere facilmente rimovibili e rapidamente applicabili. Questi occhiali di sicurezza riutilizzabili sono dotati di fascia elastica in neoprene e lenti antiappannamento in acetato per una resistenza estrema al calore, agli agenti chimici e ai graffi .

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio109 g
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso68,6 g
Tipologiaocchiali a mascherina
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,55 IVA esclusa
/ Unità
18,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione