Riferimenti
Univet:6X3.00.00.00
Rubix:999200626019046


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERINA DI SICUREZZA TRASPARENTE 6X3.00.00.00
Il reparto Ricerca e Sviluppo di Univet ha progettato la maschera 6X3 con l'intento di combinare un livello di protezione superiore e uno stile innovativo. Il risultato è un prodotto sorprendente per prestazioni e design, con una lente panoramica che offre un'eccellente visione periferica e che può essere utilizzata comodamente con qualsiasi occhiale correttivo, assicurando una perfetta vestibilità.
OCCHIALE 2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE GUNMETAL/VERDE CLEAR
Punti di forza
-Sistema di intercambiabilità delle lenti
Guarnizione in gomma morbida
Funzione over spec
Protezione avanzata
Guarnizione in gomma morbida
Funzione over spec
Protezione avanzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 81 g |
| Tipologia | occhiale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore