FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, A TENUTA STAGNA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE, ANTI-APPANNAMENT 7100010410
Occhiali di sicurezza 3M™ Fahrenheit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:71360-00015
Rubix:999220804031852
Produttore:7100010410
EAN:04046719707553

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | acetato |
Documenti
Dettagli del prodotto : FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, A TENUTA STAGNA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE, ANTI-APPANNAMENT 7100010410
Gli occhiali di sicurezza sono dotati di una morbida montatura in cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso per migliorare il comfort. Il modello si adatta bene agli occhiali da vista in quanto è dotato di un canale specifico sul lato della montatura per accogliere l'asta delle montature da vista. Sono disponibili con lenti in acetato o policarbonato, con ventilazione sigillata o indiretta.
Gli occhiali di sicurezza a mascherina Fahrenheit presentano una montatura in morbido PVC trasparente con ampia area di supporto intorno al viso per aumentare il comfort. Dotati di un canale laterale sulla montatura specifico per le stanghette degli occhiali da vista. Forma aerodinamica con lenti cilindriche per una visibilità senza distorsione a 180º. Modello progettato specificamente per essere indossato con occhiali da vista, maschere antipolvere o respiratori a semimaschera. Sistema di ventilazione indiretta previene l’appannamento e la penetrazione di liquidi e polveri. . La versione non ventilata protegge anche da gas e fumi. La vesrione con lenti in acetato è idonea per applicazioni chimiche.
Punti di forza
Versione non ventilata. Dotato di apposito canale sul lato della montatura per l'inserimento delle stanghette degli occhiali da vista Il modello si adatta perfettamente agli occhiali da vista Fascia, in neoprene, resistente agli agenti chimici e facile da pulire Versione a tenuta per proteggere dalle goccioline di liquidi e dalle grandi particelle di polvere Rivestimento anti-appannamento per ridurre l'appannamento delle lenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 108,7 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | acetato |
| Peso | 67 g |
| Tipologia | occhiali di sicurezza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione