OCCHIALE V-MAXX VENT. INDIRETTA CON BARDATURA A ELASTICO ACETATO ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOL. 1007506

Occhiali V-maxx

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Honeywell:1007506
Rubix:160000000776100
EAN:7312550075067
OCCHIALE V-MAXX VENT. INDIRETTA CON BARDATURA A ELASTICO ACETATO ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOL. 1007506

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE V-MAXX VENT. INDIRETTA CON BARDATURA A ELASTICO ACETATO ANTIGRAFFIO/FOG-BAN-LENTE INCOL. 1007506


Montatura traslucida in PVC flessibile con 2 elementi di fissaggio per la pellicola protettiva dello schermo. Sistema di ventilazione indiretta per evitare l'appannamento e proteggere i liquidi. Fascia in neoprene arancione con sistema di fissaggio girevole per consentire l'uso su casco. Trasparente in acetato trattato antigraffio e antiappannamento. Schermo curvo che consente un campo visivo panoramico (180°). Filtrazione UV al 100% (secondo la norma EN 170). Qualità ottica di classe 1 (nessuna distorsione ottica). Trasmissione della luce visibile = 92% - Resistenza al calore: fino a 90° C. Peso: 93 g.

Punti di forza

Può essere indossata con occhiali da vista e/o maschere semi-facciali.EN166-1BF3459.

Applicazioni

Per lavori meccanici: smerigliatura, tiro a segno, fresatura, ecc.
Protezione contro i colpi d'arco (filtrazione UV al 100%), liquidi e polveri di grandi dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso101 g
Tipologiaocchiali di sicurezza
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore