FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO, LENTI IN POLICARBONATO TRASPA 7000062782
Occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000062782
Rubix:999220804031644
Produttore:7000062782
EAN:4046719707478

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : FAHRENHEIT OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO, LENTI IN POLICARBONATO TRASPA 7000062782
Ottieni una protezione confortevole sopra gli occhiali da vista grazie a 3M™ Fahrenheit™ occhiali a mascherina.
I nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata per migliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.
I nostri occhiali a mascherina dispongono di una montatura in morbido cristallo con un'ampia area di supporto intorno al viso progettata per migliorare il comfort. Uno specifico canale sui lati della montatura contribuisce ad accogliere le stanghette delle montature da vista, rendendole ideali per l'uso con gli occhiali da vista.
I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.
Punti di forza
Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista;Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici;Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas;Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Applicazioni
Painting, plastering, cement or sanding work
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 109 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 67 g |
| Tipologia | occhiali a mascherina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione