OCCHIALE MASCHERINA UVEX ULTRAVISION 9301-714 349301714
Occhiali da vista UltraVision
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9301714
Rubix:170000000972925
Produttore:9301714
EAN:4031101068008


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE MASCHERINA UVEX ULTRAVISION 9301-714 349301714
Visibilità illimitata grazie alla finestra Super Panorama con campo visivo di 180°. Collegamento perfetto e senza pressione al viso. Vestibilità ottimale ed elevato comfort grazie alla morbida montatura. L'avanzato sistema di ventilazione offre un comfort eccezionale a chi lo indossa. Si adatta perfettamente agli occhiali correttivi grazie allo speciale incavo per le molle degli occhiali. Archetto facilmente regolabile. Lente facile da sostituire. Montatura grigia trasparente con lente chiara. Lente in policarbonato. Rivestimento antigraffio e antivapore (rivestimento supravision HC-AF). Il rivestimento supravision HC-AF è antiappannante all'interno ed estremamente antigraffio all'esterno, oltre che resistente agli agenti chimici. L'effetto "Nano-clean" assicura che le lenti siano facili da pulire e meno sensibili allo sporco. Marchio della lente: 2C-1.2 W 1B9 KN CE.
Punti di forza
Occhiali molto confortevoli. Ampio campo visivo. Appositamente progettati per chi porta gli occhiali. Ampio archetto elastico regolabile, molto confortevole. Montatura impermeabile ma senza pressione. Efficiente sistema di ventilazione. Facile sostituzione degli oculari.
Applicazioni
Rischio di proiezione di particelle solide, polvere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore