71359-00000M 4700 - MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN PC (HARDIUM) BANDA ELASTICA 7000061933
Occhiali a mascherina 3M™ Serie 4700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000061933
Rubix:999190300025000
Produttore:7000061933
EAN:4046719307050





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | senza |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 71359-00000M 4700 - MASCHERINA CON LENTE TRASPARENTE IN PC (HARDIUM) BANDA ELASTICA 7000061933
Safety Goggles have direct ventilation for cooling comfort while offering the highest level of impact protection.
Gli occhiali di sicurezza Classic 3M™ 4700 71359-00000M sono dotati di ventilazione diretta, a garanzia di comfort rinfrescante, offrendo al contempo il massimo livello di protezione dagli impatti.
Punti di forza
Occhiali protettivi con ventilazione diretta per un rinfrescante comfort Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 70 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | senza |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Peso | 67 g |
| Tipologia | occhiali a mascherina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 25,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione