OCCHIALE DI PROTEZIONE ATOM ATOEPSI

Occhiali ATOM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bollé Safety:ATOEPSI
Rubix:999220120012220
EAN:3660740006266
OCCHIALE DI PROTEZIONE ATOM ATOEPSI

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OCCHIALE DI PROTEZIONE ATOM ATOEPSI


Compatto, leggero, ultra-confortevole grazie alla sua struttura regolabile in TPR e al suo trattamento Platinum, l'ATOM vi offre una maggiore protezione. Norme EN166 e EN170.

Punti di forza

Supporto in TPR. Scivolo di troppopieno per i liquidi. Giunto girevole. Treccia regolabile. È possibile indossare occhiali correttivi.

Applicazioni

Utilizzabile con occhiali o schermo facciale con l'accessorio VISOR.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Peso imballaggio74 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Peso74 g
Tipologiaocchiali di sicurezza
160 mm
55 mm
Paese d'origineCN
7,94 IVA esclusa
/ Unità
9,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione