GOGGLEGEAR OCCHIALI A MASCHERINA SERIE 6000, LENTI TRASPARENTI CON TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIV 7100244200
Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 6000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GG6001SGAF-IR5
Rubix:999210915010871
Produttore:7100244200
EAN:4054596869851

Documenti
Dettagli del prodotto : GOGGLEGEAR OCCHIALI A MASCHERINA SERIE 6000, LENTI TRASPARENTI CON TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIV 7100244200
Per occhiali a mascherina con ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™, utilizzare 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000.
I nostri occhiali a mascherina ad ampio profilo sono dotati di ventilazione indiretta per consentire la circolazione dell'aria e ridurre l'appannamento. La lente in policarbonato è dotata di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ per una protezione anti-appannamento superiore e una maggiore durata che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua*. Sono disponibili con vari colori della montatura e differenti tipologie di lenti.
*Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.
Punti di forza
Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento;Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio;Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata;Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort;Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera;Modello GG6001NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C;Versione ribaltabile disponibile con una lente grigia con filtro IR 5, diffusa per la saldatura a gas e il taglio dei metalli;*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento
Applicazioni
Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione