Protezione uditiva

Molti settori industriali richiedono di operare in ambienti caratterizzati da elevati livelli di rumore. Senza un’adeguata protezione acustica, l’esposizione prolungata a suoni eccessivi mette a rischio la sicurezza e la salute dei collaboratori, causando disturbi come acufeni o perdita dell’udito.

La cuffia antirumore si configura quindi come un dispositivo di protezione individuale (DPI) indispensabile per proteggere efficacemente le orecchie. Grazie alla capacità di attenuare i decibel, riduce l’esposizione ai rumori più dannosi. Con una gamma completa di modelli, Rubix supporta i professionisti con cuffie antirumore adatte a ogni situazione.

Tipologie di cuffie antirumore disponibili

In base alle esigenze, esistono diverse categorie di cuffie con caratteristiche specifiche.

• Archetto antirumore

Progettato per un utilizzo prolungato, l’archetto antirumore assicura comfort e un’elevata protezione acustica. Dotato di cuscinetti morbidi e di una pressione moderata sulla testa, offre un ottimo isolamento fonico e garantisce protezione efficace durante lunghe esposizioni a rumori intensi.

• Cuffie a conchiglia

Pratiche e versatili, le cuffie a conchiglia offrono un alto livello di protezione sonora e sono facilmente regolabili. Rappresentano la soluzione ideale nei settori delle costruzioni e dell’industria pesante. Sono particolarmente diffuse in ambiti come edilizia, metallurgia, produzione e aeronautica, dove i lavoratori sono esposti al rumore di macchinari, utensili pneumatici o altre fonti sonore elevate.

Cuffie antirumore comunicanti

Dotate di funzionalità avanzate, queste cuffie elettroniche attive combinano riduzione del rumore con strumenti di comunicazione. Grazie a microfono e auricolari integrati e alla tecnologia Bluetooth, permettono alle squadre di collaborare in modo ottimale anche in ambienti ad alta rumorosità. Le cuffie comunicanti rappresentano un vero valore aggiunto in termini di protezione individuale e produttività, consentendo di risparmiare tempo e migliorare l’efficienza operativa.

Norme e certificazioni

Con la sicurezza e la salute dei lavoratori come priorità assoluta, Rubix propone cuffie antirumore conformi alle normative vigenti. In linea con lo standard EN 352, assicurano un’attenuazione adeguata ai diversi tipi di rumore, garantendo elevata protezione e comfort anche negli ambienti più esigenti.

Dal 2019, i dispositivi di protezione acustica devono rispettare il regolamento DPI 2016/425, che classifica i rumori nocivi come un rischio serio per la salute. Le cuffie antirumore sono ora incluse nella Categoria III, al pari dei dispositivi di protezione respiratoria.

I marchi proposti da Rubix

Per offrire prestazioni, comfort e resistenza, Rubix seleziona cuffie antirumore di marchi riconosciuti per la loro competenza nel settore:

3M
: con la sua linea Peltor, sviluppa cuffie con tecnologie avanzate. I modelli della serie, come Peltor ProTac III, sono progettati per ambienti rumorosi e offrono comfort e protezione di alto livello.
GISS
: i suoi prodotti rispettano rigorosi standard di certificazione industriale, garantendo qualità, sicurezza e comfort equivalenti a quelli dei principali marchi di DPI, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Uvex
: propone cuffie antirumore con tecnologia di riduzione passiva del rumore, assicurando protezione efficace, sicurezza e comfort anche in condizioni di forte rumorosità.

Applicazioni e settori di utilizzo

Fondamentali per la qualità della vita lavorativa, le cuffie antirumore trovano impiego in numerosi settori, contribuendo anche a migliorare la concentrazione e la produttività.

Esempi di utilizzo:
• Cantieri edili
: caratterizzati da livelli sonori elevati dovuti a macchinari e utensili, richiedono cuffie per ridurre l’esposizione ai decibel nocivi.
• Stabilimenti e linee di produzione
: l’uso di cuffie aumenta la concentrazione degli operatori e riduce i rischi di incidente in ambienti industriali complessi.
• Aeronautica e automotive
: cuffie antirumore ottimizzano le condizioni di lavoro limitando i rumori di fondo e favorendo operazioni di precisione.

Consigli per scegliere la cuffia antirumore giusta

La scelta della cuffia più adatta dipende dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro. Rumori costanti e rumori variabili richiedono soluzioni differenti. È quindi importante valutare attentamente le esigenze specifiche.

Fattori principali da considerare:
• Livello di attenuazione del rumore richiesto
• Comfort ed ergonomia
• Possibilità di comunicare con i colleghi
• Tecnologia di riduzione attiva o passiva in base al contesto (industria, musica, caccia, tiro…)

Ogni volta che si lavora in ambienti rumorosi, le cuffie antirumore diventano una necessità per la salute e la sicurezza. Con Rubix puoi scegliere tra un’ampia gamma di prodotti di qualità, progettati per adattarsi a tutte le esigenze professionali.

Filtri
CATEGORIE
  • Poggiatesta/collo/silenziatori auricolari (76)
  • Accessori per paraorecchie (54)
  • Cuffie e tappi per le orecchie per comunicare (31)
  • Apparecchio di misurazione (10)
  • Marca
  • 3M
    (139)
  • GISS
    (3)
  • Honeywell
    (12)
  • Howard Leight
    (1)
  • JSP
    (3)
  • Kask Safety
    (3)
  • Medop
    (1)
  • 165 Prodotto(i) con 171 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • 3m:K1311
    • rubix:999180300076123
    • produttore:K1311
    • ean:50051138660548
    brand logo
    • Tipologiakit di ricambio tappi
    36,40 IVA esclusa
    / 20 Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H51001
    • rubix:999180300076120
    • produttore:H51001
    • ean:04046719387908
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR27 dB
    15,02 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H52001
    • rubix:999180300076121
    • produttore:H52001
    • ean:04046719388103
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR31 dB
    20,46 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H54001
    • rubix:999210915010808
    • produttore:H54001
    • ean:04046719386918
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR35 dB
    23,97 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • giss:856137
    • rubix:170000000536831
    • ean:3660338114359
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR29,9 dB
    16,49 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:X1A
    • rubix:999190300024781
    • produttore:7000103987
    • ean:04046719691982
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR27 dB
    23,80 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H52004
    • rubix:999210922022691
    • produttore:H52004
    • ean:04046719382644
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR31 dB
    27,37 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • honeywell:1035188-VS
    • rubix:999211222088436
    • ean:7312550351888
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR35 dB
    23,73 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • honeywell:1035145-VS
    • rubix:999220110001348
    • ean:7312550351451
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR27 dB
    13,97 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • honeywell:1035109-VS
    • rubix:999211223088549
    • ean:7312550351093
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR35 dB
    • Tipologiacuffie
    23,02 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:X4A
    • rubix:999190300025219
    • produttore:7000103993
    • ean:04046719695515
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR32 dB
    40,35 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H51013
    • rubix:999190300025015
    • produttore:H51013
    • ean:04046719382668
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR26 dB
    21,67 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H52015
    • rubix:999190300024412
    • produttore:H52015
    • ean:04046719384174
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR30 dB
    532,98 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:P3EV
    • rubix:999220804032292
    • produttore:7100246136
    • ean:04054596877535
    brand logo
    • Tipologiaadattatore
    36,16 IVA esclusa
    / 5 Paia
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • 3m:X5A
    • rubix:999190300024320
    • produttore:7000103995
    • ean:04046719695539
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR37 dB
    45,73 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:X2A
    • rubix:999190300023325
    • produttore:7000103989
    • ean:04046719695461
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR31 dB
    30,53 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:X4P3E
    • rubix:999220804031773
    • produttore:7000103994
    • ean:04046719695522
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR32 dB
    40,35 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • kask safety:WHP00005
    • rubix:999220728045967
    • produttore:WHP00005
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR28 dB
    38,55 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:HY54
    • rubix:999190300023611
    • produttore:7000108016
    • ean:07318640033801
    brand logo
    • Tipologiakit igiene
    9,49 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:H54007
    • rubix:999190300025160
    • produttore:H54007
    • ean:04046719384211
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR33 dB
    31,22 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • 3m:X1P3E
    • rubix:999220804031770
    • produttore:7000103988
    • ean:04046719695454
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR27 dB
    23,80 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • jsp:AEB030-0CY-000
    • rubix:999251007001181
    • ean:5038428263085
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR31 dB
    27,19 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • medop:903000
    • rubix:999240705005914
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR26 dB
    5,70 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • jsp:AEB040-0C1-A00
    • rubix:999240423004759
    • ean:5038428263092
    brand logo
    • Indice globale di indebolimento SNR36 dB
    35,98 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    24 items of 165