HY54 KIT IGIENICO PER OPTIME III 7000108016

Kit igienico 3M™ PELTOR™ HY54 per cuffie auricolari Optime™ III

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:HY54
Rubix:999190300023611
Produttore:7000108016
EAN:07318640033801
HY54 KIT IGIENICO PER OPTIME III 7000108016
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : HY54 KIT IGIENICO PER OPTIME III 7000108016


Estende la durata utile delle cuffie auricolari..
Garantisce buon funzionamento e igiene..
Evita l'incombenza di indossare cuffie auricolari scomode..
Confezione contenente 2 inserti in schiuma e 2 anelli di tenuta..
Confezione contenente 2 inserti in schiuma e 2 anelli di tenuta
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs are our quick and easy solution to maintain your 3M™ PELTOR™ Earmuffs with replacement cushions and liners.

Punti di forza

Kit contains replacement sealing rings and muffler pads which can be replaced in a few easy steps;Extends the life of earmuffs;Ensures good function and hygiene;Avoid wearing uncomfortable earmuffs;Pack contains 2 x foam inserts and 2 x sealing rings

Applicazioni

Il kit contiene anelli di tenuta e inserti in schiuma fonoassorbente di ricambio, semplici da sostituire, da utilizzare con le cuffie auricolari serie H6 3M™ PELTOR.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio93,5 g
Tipologiakit igiene
Per modellooptime? iii earmuff
Paese d'origineSE
9,49 IVA esclusa
/ Unità
11,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore