CELLA BATTERIAPELTOR AA RICARICABILE, 2.100 MAH, LR6NM 7100064688
M™ PELTOR™ Batteria ricaricabile AA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:LR6NM
Rubix:999220804031930
Produttore:7100064688
EAN:7318640069701

Dettagli del prodotto : CELLA BATTERIAPELTOR AA RICARICABILE, 2.100 MAH, LR6NM 7100064688
Rechargeable AA Battery Pack, 2100 mAh
La cella batteria 3M™ PELTOR™ AA ricaricabile è la nostra cella batteria NiMH da 1,2 V e 2.100 mAh.
Punti di forza
Cella batteria AA ricaricabile Accessorio originale 3M™ PELTOR™ Per la ricarica con cavo di ricarica USB FR09
Applicazioni
Per l'utilizzo con cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 17,5 g |
|---|---|
| Tipologia | batterie ricaricabili |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione