CAVO DI INGRESSO AUDIOPELTOR CON CONNETTORE STEREO DA 3,5 MM, FL6N 7100064600

3M™ PELTOR™ Cavo di ingresso audio, spina mono da 3,5 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:FL6N
Rubix:999220804031928
Produttore:7100064600
EAN:7318640034051
CAVO DI INGRESSO AUDIOPELTOR CON CONNETTORE STEREO DA 3,5 MM, FL6N 7100064600

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CAVO DI INGRESSO AUDIOPELTOR CON CONNETTORE STEREO DA 3,5 MM, FL6N 7100064600


Il cavo di ingresso audio 3M™ PELTOR™ è la nostra soluzione pratica per collegare una sorgente audio, ad esempio radio e dispositivi di intrattenimento personale, alle cuffie 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac e Tactical XP.

Punti di forza

Per il collegamento di una sorgente audio, ad esempio radio e dispositivi di intrattenimento personale, alle cuffie 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac e Tactical XP Connettore stereo da 3,5 mm Cavo dritto da 1,25 metri Cavo da 1,25 metri

Applicazioni

Per l'utilizzo con cuffie 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac e Tactical XP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio45,43 g
Tipologiacavo
18,41 IVA esclusa
/ Unità
22,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione